EATON - Elosztószekr lábazat oldallemez 100/800 GT65276 - 114609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081140091
Sonepar cikkszám
GT65276
Gyártói cikkszám
114609
Gyártói típuskód
XLSPL1SC8
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
770 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
300 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat oldallemez 100/800