Nem visszaküldhető

EATON - Elosztószekr leág. gyűjtősín tartó 1600A SN025877 - 180577

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr leág. gyűjtősín tartó 1600A SN025877

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 1600 A

  • Síntávolság - 185 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081757428

Sonepar cikkszám

SN025877

Gyártói cikkszám

180577

Gyártói típuskód

XDSF16-SL-S

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

1600 A

Síntávolság:

185 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek huzalozáshoz, kábelbehúzáshoz és -rögzítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr leág. gyűjtősín tartó 1600A