EATON - Elosztószekr leág. gyűjtősín tartó toldó alsó elemhez SN011709 - 166745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 495 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 64 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081632541
Sonepar cikkszám
SN011709
Gyártói cikkszám
166745
Gyártói típuskód
XADB06E
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
495 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
64 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr leág. gyűjtősín tartó toldó alsó elemhez