Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr leág. gyűjtősín tartó végelem 1600A 3/4P SN019717 - 283893

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr leág. gyűjtősín tartó végelem 1600A 3/4P SN019717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 150 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082838935

Sonepar cikkszám

SN019717

Gyártói cikkszám

283893

Gyártói típuskód

XDSF16E

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

150 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

320 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

zöld

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr leág. gyűjtősín tartó végelem 1600A 3/4P