EATON - Elosztószekr mellső beépítőkészlet 2000/600 GT48691 - 115210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 150 mm
Magasság - 90 mm
Mélység - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081146109
Sonepar cikkszám
GT48691
Gyártói cikkszám
115210
Gyártói típuskód
XVTL-BP-W-6/20
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
150 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
1950 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr mellső beépítőkészlet 2000/600