EATON - Elosztószekr mély tartókengyel 150x190mm G72160 - 275432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 190 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082754327
Sonepar cikkszám
G72160
Gyártói cikkszám
275432
Gyártói típuskód
TIW-3
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
190 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
150 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr mély tartókengyel 150x190mm