EATON - Elosztószekr mély tartókengyel 75x 90 G24172 - 275430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 75 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082754303
Sonepar cikkszám
G24172
Gyártói cikkszám
275430
Gyártói típuskód
TIW-1
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
75 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
95 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr mély tartókengyel 75x 90