EATON - Elosztószekr mély tartókengyel 75x190 G19448 - 275431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 230 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082754310
Sonepar cikkszám
G19448
Gyártói cikkszám
275431
Gyártói típuskód
TIW-2
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
230 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
150 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr mély tartókengyel 75x190