EATON - Elosztószekr mérővezeték védő G71332 - 279264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 573 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 430 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082792640
Sonepar cikkszám
G71332
Gyártói cikkszám
279264
Gyártói típuskód
ZDS-3
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
573 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
430 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
32 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr mérővezeték védő