EATON - Elosztószekr mező-mező összekötő készlet (clip) SN018679 - 126859
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 200 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081244393
Sonepar cikkszám
SN018679
Gyártói cikkszám
126859
Gyártói típuskód
XACC
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
200 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
100 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr mező-mező összekötő készlet (clip)