EATON - Elosztószekr mező-mező particionáló lemez M=2000 M=800 SN011696 - 284179
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 35 mm
Szélesség - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082841799
Sonepar cikkszám
SN011696
Gyártói cikkszám
284179
Gyártói típuskód
XPSS2008
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
35 mm
Szélesség:
700 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen