EATON - Elosztószekr mező/mező soroló készlet (1klt=8db) SN007609 - 134484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 150 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081313334
Sonepar cikkszám
SN007609
Gyártói cikkszám
134484
Gyártói típuskód
XACB
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
150 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
250 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr mező/mező soroló készlet (1klt=8db)