EATON - Elosztószekr mező/mező soroló készlet (1klt=8db) GT33080 - 283483
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 110 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082834838
Sonepar cikkszám
GT33080
Gyártói cikkszám
283483
Gyártói típuskód
XAC
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
110 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
170 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr mező/mező soroló készlet (1klt=8db)