EATON - Elosztószekr mezőajtó tele IP55 ma=2000 sz=800 GT39210 - 284200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 820 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082842000
Sonepar cikkszám
GT39210
Gyártói cikkszám
284200
Gyártói típuskód
XSDMC2008
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
820 mm
Szín:
szürke
Magasság:
40 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
1955 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4X
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr mezőajtó tele IP55 ma=2000 sz=800