EATON - Elosztószekr mezőbeépítő készlet IZM/NZM <4000A SF mag 2 GT49944 - 284258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 27 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 1612 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082842581
Sonepar cikkszám
GT49944
Gyártói cikkszám
284258
Gyártói típuskód
XSMIT20
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
27 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
1612 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
343 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Elosztószekr mezőbeépítő készlet IZM/NZM <4000A SF mag 2