EATON - Elosztószekr műa fedél 8xPG13,5 G72349 - 091468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 140 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080914686
Sonepar cikkszám
G72349
Gyártói cikkszám
091468
Gyártói típuskód
F3A-8
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
140 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
230 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
16-50
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr műa fedél 8xPG13,5