EATON - Elosztószekr műa fedél GT17687 - 083674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 140 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080836742
Sonepar cikkszám
GT17687
Gyártói cikkszám
083674
Gyártói típuskód
F3A-KTD
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
140 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
230 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
7-70
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr műa fedél