EATON - Elosztószekr műa hátfal ma 1000 sz 460 G33030 - 275056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 460 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G33030
Gyártói cikkszám
275056
Gyártói típuskód
RWN-2/1000-K
Anyag:
műanyag
Szélesség:
460 mm
Magasság:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr műa hátfal ma 1000 sz 460