EATON - Elosztószekr műa hátfal ma 1700 sz 460 G23176 - 275060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 460 mm
Magasság - 1700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G23176
Gyártói cikkszám
275060
Gyártói típuskód
RWN-2/1700-K
Anyag:
műanyag
Szélesség:
460 mm
Magasság:
1700 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr műa hátfal ma 1700 sz 460