EATON - Elosztószekr műa hátfal ma 1950 sz 670 G25274 - 275068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 670 mm
Magasság - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
162 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G25274
Gyártói cikkszám
275068
Gyártói típuskód
RWN-3/1950K
Anyag:
műanyag
Szélesség:
670 mm
Magasság:
1950 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr műa hátfal ma 1950 sz 670