EATON - Elosztószekr műa hátfal ma 850 sz 460 G19708 - 275055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 460 mm
Magasság - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19708
Gyártói cikkszám
275055
Gyártói típuskód
RWN-2/850-K
Anyag:
műanyag
Szélesség:
460 mm
Magasság:
850 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr műa hátfal ma 850 sz 460