EATON - Elosztószekr műa hátfal ON4/1950 szekrényhez G69643 - 275075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 920 mm
Magasság - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
208 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69643
Gyártói cikkszám
275075
Gyártói típuskód
RWN-4/1950-K
Anyag:
műanyag
Szélesség:
920 mm
Magasság:
1950 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr műa hátfal ON4/1950 szekrényhez