EATON - Elosztószekr NZM1 beépítőkészlet 600/250 szrlap+m GT45483 - 286760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 205 mm
Szélesség - 525 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867607
Sonepar cikkszám
GT45483
Gyártói cikkszám
286760
Gyártói típuskód
BPZ-NZM1-600-MH
Anyag:
acél
Magasság:
205 mm
Szélesség:
525 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr NZM1 beépítőkészlet 600/250 szrlap+m