EATON - Elosztószekr NZM1 MSW-s beépítőkészlet 600/300 szrlap+m SN008105 - 116925
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 305 mm
Szélesség - 525 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081166633
Sonepar cikkszám
SN008105
Gyártói cikkszám
116925
Gyártói típuskód
BPZ-NZM1/MSW-600-MV
Anyag:
acél
Magasság:
305 mm
Szélesség:
525 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr NZM1 MSW-s beépítőkészlet 600/300 szrlap+m