EATON - Elosztószekr NZM1 szerelőkészlet 600/300 szrlap+ma GT54708 - 286762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 305 mm
Szélesség - 525 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867621
Sonepar cikkszám
GT54708
Gyártói cikkszám
286762
Gyártói típuskód
BPZ-NZM1-600-MV
Anyag:
acél
Magasság:
305 mm
Szélesség:
525 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr NZM1 szerelőkészlet 600/300 szrlap+ma