EATON - Elosztószekr NZM1 +XDV beépítőkészlet 800/300 GT67152 - 116684
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Főérintkezők száma, záró - 4
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
111 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081164295
Sonepar cikkszám
GT67152
Gyártói cikkszám
116684
Gyártói típuskód
BPZ-NZM1-800-MV-RH
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Főérintkezők száma, záró:
4
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
50 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
15 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
32 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
32 A