EATON - Elosztószekr NZM2 szerelőkészlet 600/200 szrlap+ma SN015498 - 286761
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 205 mm
Szélesség - 525 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867614
Sonepar cikkszám
SN015498
Gyártói cikkszám
286761
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2-600-MH
Anyag:
acél
Magasság:
205 mm
Szélesség:
525 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr NZM2 szerelőkészlet 600/200 szrlap+ma