EATON - Elosztószekr NZM2 szerelőkészlet 600/400 szrlap+ma GT54707 - 286763
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 405 mm
Szélesség - 525 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867638
Sonepar cikkszám
GT54707
Gyártói cikkszám
286763
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2-600-MV
Anyag:
acél
Magasság:
405 mm
Szélesség:
525 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr NZM2 szerelőkészlet 600/400 szrlap+ma