EATON - Elosztószekr NZM2 szerelőkészlet 800/400 szrlap+ma GT84133 - 293605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 405 mm
Szélesség - 725 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082936051
Sonepar cikkszám
GT84133
Gyártói cikkszám
293605
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2-800-MV
Anyag:
acél
Magasság:
405 mm
Szélesség:
725 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr NZM2 szerelőkészlet 800/400 szrlap+ma