EATON - Elosztószekr NZM3 szerelőkészlet 400 szrlap+ma GT54831 - 116681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 505 mm
Szélesség - 325 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081164264
Sonepar cikkszám
GT54831
Gyártói cikkszám
116681
Gyártói típuskód
BPZ-NZM3-400-MV-RH
Anyag:
acél
Magasság:
505 mm
Szélesség:
325 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr NZM3 szerelőkészlet 400 szrlap+ma