EATON - Elosztószekr NZM3 szerelőkészlet 600/400 szrlap+ma GT85581 - 286764
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 505 mm
Szélesség - 525 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867645
Sonepar cikkszám
GT85581
Gyártói cikkszám
286764
Gyártói típuskód
BPZ-NZM3-600-MV
Anyag:
acél
Magasság:
505 mm
Szélesség:
525 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr NZM3 szerelőkészlet 600/400 szrlap+ma