EATON - Elosztószekr NZM3 szerelőkészlet 800/500 szrlap+ma GT44518 - 293607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 505 mm
Szélesség - 725 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082936075
Sonepar cikkszám
GT44518
Gyártói cikkszám
293607
Gyártói típuskód
BPZ-NZM3-800-MV
Anyag:
acél
Magasság:
505 mm
Szélesség:
725 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr NZM3 szerelőkészlet 800/500 szrlap+ma