EATON - Elosztószekr oldal vagy hátlap 2000x400mm SVTL GT00940 - 274544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 2000 mm
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082745448
Sonepar cikkszám
GT00940
Gyártói cikkszám
274544
Gyártói típuskód
SVTL-S/R-4
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2000 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; % Elosztószekr oldal vagy hátlap 2000x400mm SVTL