EATON - Elosztószekr oldalfal 1500 (szürke) GT43464 - 286697
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 38.5 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 226.75 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082866976
Sonepar cikkszám
GT43464
Gyártói cikkszám
286697
Gyártói típuskód
BP-SP-15
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
38.5 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
226.75 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
52.5 mm
Magasság:
1560 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldalfal 1500 (szürke)