EATON - Elosztószekr oldalfal 460 (szürke) 1pár GT83570 - 286693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 38.5 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 226.75 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082866938
Sonepar cikkszám
GT83570
Gyártói cikkszám
286693
Gyártói típuskód
BP-SP-4
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
38.5 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
226.75 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
38.5 mm
Magasság:
460 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldalfal 460 (szürke) 1pár