EATON - Elosztószekr oldalfal IP40 1800/600 pár SN015479 - 116180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 1000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA
Névleges feszültség - 415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 400-1000 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
845 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081159192
Sonepar cikkszám
SN015479
Gyártói cikkszám
116180
Gyártói típuskód
XVTL-S-6/18-PAIR
Névleges tartós áram (Iu):
1000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
50 kA
Névleges feszültség:
415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
400-1000 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1500-12000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
240 W
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP20