EATON - Elosztószekr oldalfal mé=400, MA=2000 GT77270 - 283856
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082838560
Sonepar cikkszám
GT77270
Gyártói cikkszám
283856
Gyártói típuskód
XAW2004
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
290 mm
Magasság:
50 mm
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldalfal mé=400, MA=2000