EATON - Elosztószekr oldalfal MSW/SNAP SN007466 - 112289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 400 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081118472
Sonepar cikkszám
SN007466
Gyártói cikkszám
112289
Gyártói típuskód
BPZ-MSW-17/SNAP
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
400 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
felügyelő egység
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
1600 A
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldalfal MSW/SNAP