EATON - Elosztószekr oldalfal Xboard+ MSW-s oldalfal 1260 GT69783 - 111343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA
Névleges feszültség - 415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-400 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
548 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081109043
Sonepar cikkszám
GT69783
Gyártói cikkszám
111343
Gyártói típuskód
BPZ-SP-MSW-12
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
50 kA
Névleges feszültség:
415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
160-400 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
600-4800 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
96 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP20