EATON - Elosztószekr oldallemez 2db IP30 GT03281 - 279265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 0
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082792657
Sonepar cikkszám
GT03281
Gyártói cikkszám
279265
Gyártói típuskód
KLV-LV-SP-45
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
0
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
90 mm
Magasság:
50 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
170 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
70 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr oldallemez 2db