EATON - Elosztószekr oldallemez IP40 1600/300 GT61774 - 116147
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 300 mm
Anyag - acél
Magasság - 1507 mm
Szélesség - 182 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61774
Gyártói cikkszám
116147
Gyártói típuskód
XVTL-S-3/16
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1507 mm
Szélesség:
182 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldallemez IP40 1600/300