EATON - Elosztószekr oldallemez IP40 2000/300 GT69460 - 116149
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 300 mm
Anyag - acél
Magasság - 1907 mm
Szélesség - 182 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69460
Gyártói cikkszám
116149
Gyártói típuskód
XVTL-S-3/20
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1907 mm
Szélesség:
182 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldallemez IP40 2000/300