EATON - Elosztószekr oldallemez IP40 2000/500 GT68312 - 116157
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Anyag - acél
Magasság - 1907 mm
Szélesség - 382 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68312
Gyártói cikkszám
116157
Gyártói típuskód
XVTL-S-5/20
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1907 mm
Szélesség:
382 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldallemez IP40 2000/500