EATON - Elosztószekr part. lemez busbar/switchgear SN011721 - 177113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 548 mm
Szélesség - 909 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081715565
Sonepar cikkszám
SN011721
Gyártói cikkszám
177113
Gyártói típuskód
XPIX40W2BMCB0610
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
548 mm
Szélesség:
909 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen