EATON - Elosztószekr part. lemez csatl./gyűjt. SZ=200 SN019714 - 284745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 35 mm
Szélesség - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082847456
Sonepar cikkszám
SN019714
Gyártói cikkszám
284745
Gyártói típuskód
XPFCB02
Szekrényszélességhez alkalmas:
200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
35 mm
Szélesség:
130 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
egyéb
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen