EATON - Elosztószekr part. lemez csatl./gyűjt. SZ=600 M=800 SN019713 - 178636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 43.2 mm
Szélesség - 589 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019713
Gyártói cikkszám
178636
Gyártói típuskód
XPNBCB-2-0608
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
43.2 mm
Szélesség:
589 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Igen
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen