Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Elosztószekr part. lemez csatl./gyűjtősín SZ=425/600 SN019707 - 110265

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr part. lemez csatl./gyűjtősín SZ=425/600 SN019707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 30 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 325 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081098057

Sonepar cikkszám

SN019707

Gyártói cikkszám

110265

Gyártói típuskód

XPFCB04/06

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

30 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

30 mm

Szélesség:

325 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

egyéb

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr part. lemez csatl./gyűjtősín SZ=425/600