EATON - Elosztószekr part. lemez csatl./gyűjtősín SZ=800/1000 SN011698 - 110266
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 30 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 525 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081098064
Sonepar cikkszám
SN011698
Gyártói cikkszám
110266
Gyártói típuskód
XPFCB08/10
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
30 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
525 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
egyéb
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen