EATON - Elosztószekr part. lemez gyűjt./csatl. IZMX40 fix SZ=1000 SN011700 - 166744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 798 mm
Szélesség - 923 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081632534
Sonepar cikkszám
SN011700
Gyártói cikkszám
166744
Gyártói típuskód
XPIX40BCB-E-10
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
798 mm
Szélesség:
923 mm
Szín:
szürke
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
egyéb
RAL-szám:
7035
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen