EATON - Elosztószekr part. lemez kész./csatl. XF SN011706 - 284146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 170 mm
Magasság - 38 mm
Mélység - 650 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082841461
Sonepar cikkszám
SN011706
Gyártói cikkszám
284146
Gyártói típuskód
XPFMC
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
170 mm
Magasság:
38 mm
Mélység:
650 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
kábeltér
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr part. lemez kész./csatl. XF